Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Warmluftbürste 400W 2Temp/Gebl. 2Aufs. 19mm+25mm sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Warmluftbürste 400W 2Temp/Gebl. 2Aufs. 19mm+25mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45759560100

  • Ausführung - Lockenbürste

  • Anschlusswert - 400 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061142358

Sonepar Artikelnummer

121130607

Hersteller Artikelnummer

45759560100

Hersteller Typ

AS7100

Hersteller Artikel Nr.:

45759560100

Ausführung:

Lockenbürste

Anschlusswert:

400 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Breite:

350 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.469 kg

Mit der Blow Dry and Style Warmluftbürsten-Serie trocknest und stylst Du Dein Haar in einem einfachen Schritt. Noch nie war es so leicht, den Ansatz anzuheben, die Spitzen zu formen oder ein glattes Finish zu kreieren. Der AS7100 Airstyler stylt Form und Fülle bei kurzem Haar mit ihren zwei Rundbürstenaufsätzen (19 mm und 25 mm) und zwei kombinierten Warmluft- und Gebläsestufen. Die austauschbaren Aufsätze der Rundbürste und die anpassbaren Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen helfen Dir, Deinen persönlichen Look zu stylen. *Im Vergleich zum standardmäßigen Trocknen und Stylen mit Remington-Geräten in Labortests