Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Warmluftbürste 800W 2Temp/Gebl. 3Aufs. Keramikbesch. sw-go

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Warmluftbürste 800W 2Temp/Gebl. 3Aufs. Keramikbesch. sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45758560100

  • Ausführung - Lockenbürste

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061142327

Sonepar Artikelnummer

121130606

Hersteller Artikelnummer

45758560100

Hersteller Typ

AS7300

Hersteller Artikel Nr.:

45758560100

Ausführung:

Lockenbürste

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Breite:

425 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

54 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.812 kg

Mit der Blow Dry and Style Warmluftbürsten-Serie trocknest und stylst Du Dein Haar in einem einfachen Schritt. Noch nie war es so leicht, den Ansatz anzuheben, die Spitzen zu formen oder ein glattes Finish zu kreieren. Der AS7300 Airstyler stylt Form und Fülle bei kurzem bis mittellangem Haar mit dem Stylingdüsenaufsatz, seinen zwei keramikbeschichteten Rundbürstenaufsätzen (25 mm und 38 mm) und zwei kombinierten Warmluft- und Gebläsestufen. Die austauschbaren Aufsätze der Rundbürste und die anpassbaren Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen helfen Dir, Deinen persönlichen Look zu stylen. *Im Vergleich zum standardmäßigen Trocknen und Stylen mit Remington-Geräten in Labortests