REMINGTON - Warmluftbürste 800W 2Temp/Gebl. 4Aufs. Ionen anth-rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45684560100
Ausführung - Lockenbürste
Anschlusswert - 800 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105629
Sonepar Artikelnummer
120924442
Hersteller Artikelnummer
45684560100
Hersteller Typ
AS8606
Hersteller Artikel Nr.:
45684560100
Ausführung:
Lockenbürste
Anschlusswert:
800 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
4
Mit Sensor:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.341 kg


