Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Welleneisen 4in1 Keramikbesch. 5Einst.b.210G Disp ws-rose

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Welleneisen 4in1 Keramikbesch. 5Einst.b.210G Disp ws-rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45697560100

  • Ausführung - Haarformer

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110043

Sonepar Artikelnummer

121009386

Hersteller Artikelnummer

45697560100

Hersteller Typ

CI91AW

Hersteller Artikel Nr.:

45697560100

Ausführung:

Haarformer

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.898 kg

Ein Styler, vier verschiedene Looks: Mit dem PROluxe 4 in 1 verstellbaren Welleneisen CI91AW lassen sich die unterschiedlichsten Wellen-Looks stylen – glamouröse Wasserwellen, Mermaid- Waves, Beachwaves und natürlich, lässige große und kleine Wellen im Undone-Style. Während herkömmliche Welleneisen häufig über eine feste Wellentiefe verfügen, kann das neue PROluxe 4 in 1 Welleneisen mit nur einem Gerät verschiedene Styles zaubern. Dabei lässt sich die Wellentiefe ganz einfach über das Einstellrad regulieren. Die Aufheizzeit des Welleneisens ist besonders kurz, denn in nur 30 Sekunden kann es losgehen. Und auch die Anwendung ist easy: Dank der rutschfesten Grip-Tech-Keramikbeschichtung bleiben die Strähnen genau dort, wo sie sein sollen. Ausgestattet mit der intelligenten OPTIheat-Technologie, liefert das Welleneisen dort Hitze, wo sie benötigt wird. Die Wärmeentwicklung ist konstant vom Ansatz bis in die Spitzen. Gewählt werden kann auf dem digitalen Display zwischen 5 Temperatureinstellungen bis zu 210 °C, dabei verhindert die Tastensperre ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur. Mit der „Pro +”-Einstellung kann die perfekte Temperatur (185 °C) für ein schonendes Styling eingestellt werden – für 24 Stunden langanhaltende* Stylingergebnisse wie vom Friseur. Verpackung Produktmaße Flatlay 2 *24h langanhaltende Stylingergebnisse, getestet in Labortests.