Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Automatischer Körner mit Handschutz 60 - 130N

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Automatischer Körner mit Handschutz 60 - 130N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430 230

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002096921

Sonepar Artikelnummer

120535728

Hersteller Artikelnummer

430 230

Hersteller Typ

430 230

Hersteller Artikel Nr.:

430 230

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.070 kg

Schlagkraft einstellbar; mit 2-Komponenten Handschutz; Automatenstahl, wechselbare Körnerspitzen