RENNSTEIG - Bestückungsbeispiel für Meißel-Thekendisplay (40-tlg.) 429 130 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429 130 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 33.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002153907
Sonepar Artikelnummer
121187641
Hersteller Artikelnummer
429 130 1
Hersteller Typ
429 130 1
Hersteller Artikel Nr.:
429 130 1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
33.800 kg
Bestückungsbeispiel für Meißel-Thekendisplay (40-tlg.) bestehend aus 5 Stück Elektrikermeißel 200 mm, 5 Stück Elektrikermeißel 250 mm, 5 Stück Maurermeißel 250 mm, 5 Stück Maurermeißel 300 mm, 5 Stück Maurermeißel 350 mm, 5 Stück Spitzmeißel 300 mm, 5 Stück Spitzmeißel 250 mm, 5 Stück Fugenmeißel 250 mm


