RENNSTEIG - Einschlaghilfe / Setzeisen m. Handschutz 170 x 18 mm, 6-kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 455 170 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002025303
Sonepar Artikelnummer
120535730
Hersteller Artikelnummer
455 170 5
Hersteller Typ
455 170 5
Hersteller Artikel Nr.:
455 170 5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.520 kg
Einschlaghilfe / Setzeisen zum Befestigen von Befestigungsschellen und -bändern mit Hilfe von Einschlagnägeln direkt in Beton (ohne Vorbohren); mit Handschutz


