Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Elektriker-Schlitzmeißel 250 x 23 x 13 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Elektriker-Schlitzmeißel 250 x 23 x 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 366 250 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.453 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002001710

Sonepar Artikelnummer

120535702

Hersteller Artikelnummer

366 250 1

Hersteller Typ

366 250 1

Hersteller Artikel Nr.:

366 250 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.453 kg

Zweischneidig; Material: Chrom-Vanadium Lufthärtestahl; Form und Härte nach DIN 7255; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; dDurch die Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden; Schaft lackiert