Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Elektrikermeißel 250 x 12 x 14 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Elektrikermeißel 250 x 12 x 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 362 252 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.225 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002001673

Sonepar Artikelnummer

120535699

Hersteller Artikelnummer

362 252 1

Hersteller Typ

362 252 1

Hersteller Artikel Nr.:

362 252 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.225 kg

Material: Chrom-Vanadium Lufthärtestahl; Form und Härte nach DIN 7255; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; durch die Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden; Schaft lackiert