Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Elektrikermeißel 300 x 10 x 12 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Elektrikermeißel 300 x 10 x 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 361 202 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002001598

Sonepar Artikelnummer

120535698

Hersteller Artikelnummer

361 202 1

Hersteller Typ

361 202 1

Hersteller Artikel Nr.:

361 202 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.190 kg

Material: Chrom-Vanadium Lufthärtestahl; Form und Härte nach DIN 7255; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; durch die Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden; Schaft lackiert