Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø10mm schwarz tauchlakiert Ø 10 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø10mm schwarz tauchlakiert Ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 010 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140105

Sonepar Artikelnummer

120706313

Hersteller Artikelnummer

140 010 0

Hersteller Typ

140 010 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 010 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.080 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden