Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø12mm schwarz tauchlakiert Ø 12 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø12mm schwarz tauchlakiert Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 012 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.115 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140129

Sonepar Artikelnummer

120706315

Hersteller Artikelnummer

140 012 0

Hersteller Typ

140 012 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 012 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.115 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden