Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø13mm schwarz tauchlakiert Ø 13 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø13mm schwarz tauchlakiert Ø 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 013 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.115 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140136

Sonepar Artikelnummer

120706316

Hersteller Artikelnummer

140 013 0

Hersteller Typ

140 013 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 013 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.115 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden