Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø14mm schwarz tauchlakiert Ø 14 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø14mm schwarz tauchlakiert Ø 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 014 0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140143

Sonepar Artikelnummer

120706317

Hersteller Artikelnummer

140 014 0

Hersteller Typ

140 014 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 014 0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.160 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden