Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø15mm schwarz tauchlakiert Ø 15 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø15mm schwarz tauchlakiert Ø 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 015 0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140150

Sonepar Artikelnummer

120706318

Hersteller Artikelnummer

140 015 0

Hersteller Typ

140 015 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 015 0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.165 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden