Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø16mm schwarz tauchlakiert Ø 16 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø16mm schwarz tauchlakiert Ø 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 016 0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140167

Sonepar Artikelnummer

120706319

Hersteller Artikelnummer

140 016 0

Hersteller Typ

140 016 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 016 0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.160 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden