Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø17mm schwarz tauchlakiert Ø 17 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø17mm schwarz tauchlakiert Ø 17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 017 0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140174

Sonepar Artikelnummer

120706320

Hersteller Artikelnummer

140 017 0

Hersteller Typ

140 017 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 017 0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.160 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden