Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø18mm schwarz tauchlakiert Ø 18 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø18mm schwarz tauchlakiert Ø 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 018 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.195 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140181

Sonepar Artikelnummer

120706321

Hersteller Artikelnummer

140 018 0

Hersteller Typ

140 018 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 018 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.195 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden