Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø19mm schwarz tauchlakiert Ø 19 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø19mm schwarz tauchlakiert Ø 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 019 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.195 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140198

Sonepar Artikelnummer

120706322

Hersteller Artikelnummer

140 019 0

Hersteller Typ

140 019 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 019 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.195 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden