Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø20mm schwarz tauchlakiert Ø 20 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø20mm schwarz tauchlakiert Ø 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 020 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140204

Sonepar Artikelnummer

120706323

Hersteller Artikelnummer

140 020 0

Hersteller Typ

140 020 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 020 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.190 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden