Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø2mm schwarz tauchlakiert Ø 2 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø2mm schwarz tauchlakiert Ø 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 002 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140020

Sonepar Artikelnummer

120706305

Hersteller Artikelnummer

140 002 0

Hersteller Typ

140 002 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 002 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.040 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden