Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø3mm schwarz tauchlakiert Ø 3 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø3mm schwarz tauchlakiert Ø 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 003 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140037

Sonepar Artikelnummer

120706306

Hersteller Artikelnummer

140 003 0

Hersteller Typ

140 003 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 003 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.045 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden