Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø4mm schwarz tauchlakiert Ø 4 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø4mm schwarz tauchlakiert Ø 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 004 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140044

Sonepar Artikelnummer

120706307

Hersteller Artikelnummer

140 004 0

Hersteller Typ

140 004 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 004 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.045 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden