Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø7mm schwarz tauchlakiert Ø 7 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø7mm schwarz tauchlakiert Ø 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 007 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140075

Sonepar Artikelnummer

120706310

Hersteller Artikelnummer

140 007 0

Hersteller Typ

140 007 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 007 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.055 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden