Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø8mm schwarz tauchlakiert Ø 8 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Henkellocheisen Ø8mm schwarz tauchlakiert Ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140 008 0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002140082

Sonepar Artikelnummer

120706311

Hersteller Artikelnummer

140 008 0

Hersteller Typ

140 008 0

Hersteller Artikel Nr.:

140 008 0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.080 kg

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien, Es ist eine Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden