RENNSTEIG - Komplette Erstbestückung für Henkellocheisendisplay 429 131 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429 131 0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 7.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002155406
Sonepar Artikelnummer
121187639
Hersteller Artikelnummer
429 131 0
Hersteller Typ
429 131 0
Hersteller Artikel Nr.:
429 131 0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
7.550 kg
Komplette Erstbestückung für Henkellocheisendisplay bestehend aus 73 Henkellocheisen - 9 Stück Stanz-Ø 4 mm, 9 Stück Stanz-Ø 5 mm, 9 Stück Stanz-Ø 6 mm, 9 Stück Stanz-Ø 8 mm, 9 Stück Stanz-Ø 10 mm, 8 Stück Stanz-Ø 12 mm, 7 Stück Stanz-Ø 14 mm, 7 Stück Stanz-Ø 16 mm, 6 Stück Stanz-Ø 18 mm


