RENNSTEIG - Meißelsatz 3-tlg SDS-plus 212 00094

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212 00094
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Gewicht - 0.845 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002091919
Sonepar Artikelnummer
121161866
Hersteller Artikelnummer
212 00094
Hersteller Typ
212 00094
Hersteller Artikel Nr.:
212 00094
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.845 kg
SDS-Plus-Meißelsatz speziell für die Einsatzbereiche Elektro und Sanitär Inhalt: Spitzmeißel 250mm, Flachmeißel 250 mm und Hohlmeißel 250 mm, hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit, durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung, Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich, Made in Germany


