Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Nageleisen 400 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Nageleisen 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271 400 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 1.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002007064

Sonepar Artikelnummer

120535737

Hersteller Artikelnummer

271 400 2

Hersteller Typ

271 400 2

Hersteller Artikel Nr.:

271 400 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.020 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; geschmiedet; Arbeitsenden vergütet