Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Nageleisen 800 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Nageleisen 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271 800 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 1.930 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002003066

Sonepar Artikelnummer

120535739

Hersteller Artikelnummer

271 800 2

Hersteller Typ

271 800 2

Hersteller Artikel Nr.:

271 800 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.930 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; geschmiedet; Arbeitsenden vergütet