Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - PCS-Meißel, SDS-plus 140 x 20 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - PCS-Meißel, SDS-plus 140 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212 14001 SB

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002094958

Sonepar Artikelnummer

120535709

Hersteller Artikelnummer

212 14001 SB

Hersteller Typ

212 14001 SB

Hersteller Artikel Nr.:

212 14001 SB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.190 kg

Mehr Kraft und Präzision; Hochleistungswekzeugstahl; komplett vergütet; Meißel können nachgeschliffen werden; geeignet für alle Maschinen mit , SDS-plus Aufnahme