Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Rohrzange mit Schnellverstellung 420 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Rohrzange mit Schnellverstellung 420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1302 015 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 1.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002099847

Sonepar Artikelnummer

120535685

Hersteller Artikelnummer

1302 015 2

Hersteller Typ

1302 015 2

Hersteller Artikel Nr.:

1302 015 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.480 kg

Rohrzange mit patentierter Schnellverstellung; S-Maul 45°; Mastervariante; selbstklemmendes Maul; geschliffen; vergüteter Zangenkörper