Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Sanitärkreuzschlüssel 220 x 220 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Sanitärkreuzschlüssel 220 x 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181 201 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.564 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002020957

Sonepar Artikelnummer

120535736

Hersteller Artikelnummer

181 201 2

Hersteller Typ

181 201 2

Hersteller Artikel Nr.:

181 201 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.564 kg

Spezialschlüssel für Sanitärtechnik; zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen in 3/8""; 1/2""; 3/4"" und 1""; zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraub ungen; Stockschrauben M10 und M12; Aussensechskante mit Schlüsselweite 10 / 12 / 17 / 22 mm; mit Schlüsselfläche zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen