Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Schlitzmeißel gebogen, flach / oval 240 x 26 x 7 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Schlitzmeißel gebogen, flach / oval 240 x 26 x 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380 241 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.302 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002015632

Sonepar Artikelnummer

120535705

Hersteller Artikelnummer

380 241 1

Hersteller Typ

380 241 1

Hersteller Artikel Nr.:

380 241 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.302 kg

Gebogener Schlitzmeißel zum Stemmen, Trennen und Schlitzen; Arbeitsende 25° gebogen - sicheres Arbeiten dank erhöhter Handfreiheit; zusätzliche seitliche Schneide zum Schlitzen und Trennen; optimale Schneidengeometrie; gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl; Schneiden nachschleifbar