Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - SDS-max Meißel 300 x 80 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - SDS-max Meißel 300 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210 30018

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002004322

Sonepar Artikelnummer

120535721

Hersteller Artikelnummer

210 30018

Hersteller Typ

210 30018

Hersteller Artikel Nr.:

210 30018

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.610 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; geeignet für alle Maschinen mit SDS-max Aufnahme