Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - SDS-max Meißel 400 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - SDS-max Meißel 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210 40002

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.712 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002004261

Sonepar Artikelnummer

120535723

Hersteller Artikelnummer

210 40002

Hersteller Typ

210 40002

Hersteller Artikel Nr.:

210 40002

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.712 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; geeignet für alle Maschinen mit SDS-max Aufnahme