Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - SDS-max Meißelsatz 400 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - SDS-max Meißelsatz 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210 00090

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 2.316 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002023354

Sonepar Artikelnummer

120535725

Hersteller Artikelnummer

210 00090

Hersteller Typ

210 00090

Hersteller Artikel Nr.:

210 00090

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.316 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; geeignet für alle Maschinen mit SDS-max Aufnahme