Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - SDS-plus Meißel 250 x 40 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - SDS-plus Meißel 250 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212 25014

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002003370

Sonepar Artikelnummer

120535715

Hersteller Artikelnummer

212 25014

Hersteller Typ

212 25014

Hersteller Artikel Nr.:

212 25014

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.350 kg

Material: Spezialwerkzeugstahl; ganzvergütet; garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; geeignet für alle Maschinen mit SDS-plus Aufnahme