RENNSTEIG - Set in transportsicherer Kartonverpackung best.aus Nageleisen XS 270 mm, Nageleisen 500 mm, Nageleisen 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270 004 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 4.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002159541
Sonepar Artikelnummer
121367227
Hersteller Artikelnummer
270 004 2
Hersteller Typ
270 004 2
Hersteller Artikel Nr.:
270 004 2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
4.700 kg
Nageleisenset M, Set in transportsicherer Kartonverpackung bestehend aus Nageleisen XS 270 mm, Nageleisen 500 mm, Nageleisen 800 mm


