Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Spatmeißel 50mm SDS-max 400mm 210 40002 SB

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Spatmeißel 50mm SDS-max 400mm 210 40002 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210 40002 SB

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079099

  • Gewicht - 0.838 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002016646

Sonepar Artikelnummer

121161870

Hersteller Artikelnummer

210 40002 SB

Hersteller Typ

210 40002 SB

Hersteller Artikel Nr.:

210 40002 SB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.838 kg

Spatmeißel 50mm SDS-max 400mm, inkl. SB geeigneten EURO-Halter, hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit, durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung, Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich, Made in Germany