Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Spitzmeißel 250 x 16 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Spitzmeißel 250 x 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330 250 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002001024

Sonepar Artikelnummer

120535700

Hersteller Artikelnummer

330 250 1

Hersteller Typ

330 250 1

Hersteller Artikel Nr.:

330 250 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.376 kg

Material: Chrom-Vanadium Lufthärtestahl; Form und Härte nach DIN 7255; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; durch die Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden; Schaft lackiert