Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENNSTEIG - Spitzmeißel mit Handschutz 300 mm

kopierenkopieren
RENNSTEIG - Spitzmeißel mit Handschutz 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 331 300 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.716 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049002001086

Sonepar Artikelnummer

120535688

Hersteller Artikelnummer

331 300 1

Hersteller Typ

331 300 1

Hersteller Artikel Nr.:

331 300 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.716 kg

Material: Chrom-Vanadium Lufthärtestahl; Form und Härte nach DIN 7255; ganzvergütet, garantiert hohe Standzeit und gute Elastizität; durch die Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden; Schaft lackiert