RENNSTEIG - Thekendisplay für Baumeißel 429 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429 130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 1.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002153891
Sonepar Artikelnummer
121187640
Hersteller Artikelnummer
429 130
Hersteller Typ
429 130
Hersteller Artikel Nr.:
429 130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
1.165 kg
Display für Baumeißel, gefertigt aus farblosem Acryl, ohne Bestückung (350 x 220 x 100 mm), bestückbar mit maximal 40 Werkzeugen, für Werkzeuge aus 8-kant Material bis Ø 10 / 16 / 18 mm sowie flach-oval Material bis 26 x 13 mm


