RENNSTEIG - Thekendisplay für Henkellocheisen 429 131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429 131
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 48191000
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002101168
Sonepar Artikelnummer
121187638
Hersteller Artikelnummer
429 131
Hersteller Typ
429 131
Hersteller Artikel Nr.:
429 131
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48191000
Gewicht:
0.350 kg
Pappdisplay für Henkellocheisen, ohne Bestückung (230 x 195 x 380 mm), bestückbar mit 73 Henkellocheisen (9 Stück Stanz-Ø 4 mm, 9 Stück Stanz-Ø 5 mm, 9 Stück Stanz-Ø 6 mm, 9 Stück Stanz-Ø 8 mm, 9 Stück Stanz-Ø 10 mm, 8 Stück Stanz-Ø 12 mm, 7 Stück Stanz-Ø 14 mm, 7 Stück Stanz-Ø 16 mm, 6 Stück Stanz-Ø 18 mm)


