RENNSTEIG - Universalhandschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 395 110
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049002002168
Sonepar Artikelnummer
120535706
Hersteller Artikelnummer
395 110
Hersteller Typ
395 110
Hersteller Artikel Nr.:
395 110
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.128 kg
Passend für alle Flachmeißel mit 20 x 12 mm bis 26 x 13 mm und alle Achtkantmeißel von 16-20 mm aus diesem Programm


