Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENOVATIO - PV-Modul 410W, 1722x1134x30mm, 22 kg, GF, BF

kopierenkopieren
RENOVATIO - PV-Modul 410W, 1722x1134x30mm, 22 kg, GF, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-0113

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121378427

Hersteller Artikelnummer

01-0113

Hersteller Typ

DHM 410 W Renovatio GF, BF

Hersteller Artikel Nr.:

01-0113

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

22.000 kg

''Das Renovatio Hocheffizienz‑Photovoltaikmodul DHM‑54X10 verfügt über eine Nennleistung von 410 Wp und erreicht einen Modulwirkungsgrad von 21 %. Die eingesetzte monokristalline Zelltechnologie basiert auf einer 10‑Busbar‑Struktur, die eine hohe Leistungsfähigkeit auch bei schwacher Einstrahlung unterstützt. Die positive Leistungstoleranz von 0 bis +5 Wp sowie die geringe jährliche Degradation im Rahmen der linearen 25‑Jahres‑Leistungsgarantie gewährleisten stabile Energieerträge über die gesamte Lebensdauer. Optional ist zudem eine Verlängerung der Produktgarantie auf 20 Jahre möglich. Das Modul besitzt die Abmessungen 1722 × 1134 × 30 mm bei einem Gewicht von 22 kg. Der schwarz eloxierte Aluminiumrahmen und das 3,2 mm antireflektiv beschichtete Frontglas sorgen für hohe mechanische Stabilität. Es widersteht einer Schneelast von bis zu 5400 Pa sowie einer Windlast von bis zu 2400 Pa. Die integrierte Anschlussdose, MC4‑kompatible Steckverbinder sowie 110 cm lange 4 mm²‑Kabel ermöglichen eine normgerechte und universelle Systemintegration. Die Feuerklassifizierung entspricht Klasse A. Elektrische Kennwerte umfassen eine Leerlaufspannung von 37,2 V, eine Nennspannung von 31,7 V, einen Kurzschlussstrom von 13,60 A und einen Nennstrom von 12,92 A. Die maximale Systemspannung beträgt 1500 V DC. Alle elektrischen Werte basieren auf Standardtestbedingungen (1000 W/m², 25 °C Zelltemperatur, AM 1.5). Das Modul verfügt zudem über Zertifizierungen gemäß IEC 61215, IEC 61730, CE sowie weiteren internationalen Normen für Qualitäts‑, Umwelt‑ und Arbeitsschutzmanagement (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Das DHM‑54X10‑Modul ist mit allen marktüblichen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen kompatibel und eignet sich für Wohnhaus‑, Gewerbe‑ und Industriedächer. Die modulare Größe, das geringe Gewicht sowie der hohe Flächenertrag von 210 Wp/m² ermöglichen eine effiziente Planung und Installation. Durch optimierte Zellprozesse und Materialkontrolle ist zudem eine hohe PID‑Beständigkeit sichergestellt.''