Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENOVATIO - PV-Modul 430W, 1722x1134x30mm, 22 kg, GF, BF

kopierenkopieren
RENOVATIO - PV-Modul 430W, 1722x1134x30mm, 22 kg, GF, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-0114

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121378426

Hersteller Artikelnummer

01-0114

Hersteller Typ

DHN 430 W Renovatio GF, BF

Hersteller Artikel Nr.:

01-0114

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

22.000 kg

''Das Renovatio Photovoltaikmodul mit einer Nennleistung von 430 Wp basiert auf monokristalliner N‑Type‑Technologie und bietet einen Modulwirkungsgrad von 22,02 %. Es verfügt über eine positive Leistungstoleranz von 0 bis +5 Wp und zeichnet sich durch eine exzellente Schwachlichtperformance sowie eine hohe Leistungsbeständigkeit bei erhöhten Temperaturen aus. Die geringe jährliche Leistungdegression von 0,4 % und die 30‑jährige Leistungsgarantie sorgen für langfristige Ertragsstabilität. Das Modul ist mit einem robusten Aluminiumrahmen sowie 3,2 mm Sicherheitsglas ausgestattet und erfüllt mechanische Belastungsanforderungen bis 7500 Pa Schneelast und 2400 Pa Windlast. Die Abmessungen betragen 1722 × 1134 × 30 mm bei einem Gewicht von 22 kg. Eine Anschlussdose mit MC4‑kompatiblen Steckverbindern und ca. 1200 mm langen 4 mm²‑Kabeln gewährleistet eine einfache Systemintegration. Die Feuerklassifizierung entspricht Klasse A. Elektrische Kennwerte umfassen eine maximale Betriebsspannung von 32,50 V, einen maximalen Betriebsstrom von 13,23 A, eine Leerlaufspannung von 38,00 V sowie einen Kurzschlussstrom von 13,84 A. Die maximale Systemspannung beträgt 1500 V DC. Die Temperaturkoeffizienten liegen bei α(Isc) = +0,046 %/°C, β(Voc) = –0,25 %/°C und γ(Pmax) = –0,30 %/°C. Die angegebenen Werte basieren auf STC‑Bedingungen (1000 W/m², 25 °C Zelltemperatur, AM 1.5). Das Modul ist mit allen marktüblichen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen kompatibel und eignet sich für Wohn‑, Gewerbe‑ und Industriedächer. Die kompakte Bauform ermöglicht eine hohe Flächenausnutzung von 220,5 Wp/m² und sorgt für eine einfache Handhabung bei der Installation. Die PID‑Beständigkeit wird durch optimierte Zellprozesse und Materialkontrolle sichergestellt.''