RENZ - Durchwurfkasten ausziehbar 265-410 BxH 300x110mm,Entnahmetür RAL9007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E14121223.9007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73239900
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120165671
Hersteller Artikelnummer
E14121223.9007
Hersteller Typ
E14121223.9007
Hersteller Artikel Nr.:
E14121223.9007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239900
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 ausziehbarer Durchwuf-Briefkasten; Briefkasten einteilig; Inklusive Renz Schloss und 2 Schlüssel; Ausziehbare Tiefe von 265 - 410 mm; Entspricht ab einer Auszugstiefe von 345mm der DIN EN 13724 oder der ÖNORM EN 13724; Mit Entnahmetüre Abmessungen (B x H): 300 x 100 mm; Maße Einwurfseite (B x H): 300 x 110 mm; Maße Entnahmeseite (B x H): 330 x 110 mm; Anlagenfarbe: VERZINKT; Farbe Entnahmetür: RENZ - RAL 9007 GRAUALUMINIUM;


