RENZ - Frontplatte Alu m.Einwurfklappe, Alu-silber, BxHxT 300x110x11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E140142220001
Herkunftsland - DE
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120112207
Hersteller Artikelnummer
E140142220001
Hersteller Typ
14-0-14222.0001
Hersteller Artikel Nr.:
E140142220001
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 ALU-Frontplatte mit Klappe; Einwurfklappe Abmessungen (B x H): 265 x 33 mm; Inklusive Namensschild; Durchwurfkasten ist nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen; Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 300 x 110 x 11 mm; Farbe: ELOXAL EV1;