RENZ - Großraumkasten f.1tlg.Frontplatten 205mm tief,Entnahmetür RAL9007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E14122923.9007
Herkunftsland - DE
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120165672
Hersteller Artikelnummer
E14122923.9007
Hersteller Typ
E14122923.9007
Hersteller Artikel Nr.:
E14122923.9007
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 14 Post-Durchwurf-Großraumkasten; Briefkasten einteilig; Inklusive Renz Schloss und 2 Schlüssel; Für Mauerstärke 225 mm; Kastentiefe: 205 mm; Entspricht NICHT der DIN EN 13724 oder der ÖNORM EN 13724; Mit Entnahmetüre Abmessungen (B x H): 300 x 330 mm; Maße Einwurfseite (B x H): 300 x 110 mm; Maße Entnahmeseite (B x H): 300 x 330 mm; Anlagenfarbe: VERZINKT; Farbe Entnahmetür: RENZ - RAL 9007 GRAUALUMINIUM;


