Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENZ - Kombitaster schwarz, 75x21mm Drücker milchfarben u.Abdeckung glasklar

kopierenkopieren
RENZ - Kombitaster schwarz, 75x21mm Drücker milchfarben u.Abdeckung glasklar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E97-9-85089

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120112234

Hersteller Artikelnummer

E97-9-85089

Hersteller Typ

97-9-85089

Hersteller Artikel Nr.:

E97-9-85089

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

RENZ Kombitaster schwarz, 75x21mm Drücker milchfarben u.Abdeckung glasklar